Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A4, blank

STI-KGLKUP-DIN551-A4-SZ-M8X30

Art.-Nr. 022108 30

EAN 4038898249207

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 022108 30

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Normen

DIN 551

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen